Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld 200A NAR Direktanschluss 5pol WK109Y3620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld 200A NAR Direktanschluss 5pol WK109Y3620
Wandlerfeld 200A NAR Direktanschluss 5pol WK109Y3620
Artikel-Nr.:
     3517I-40186551
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     WK109Y3620
EAN/GTIN:
     4015153797239
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank

Wandlerfeld 200A NAR Direktanschluss 5pol WK109Y3620

Wandlerfeld für 200A Dauerstrom bestehendAus: 1xAnschluss für Verteilerfeld mit NAR 5-polig,1xWandlermodul 450mm für Wandlerlaschen BauformA mit 30mm Breite,1xAAR Lasttrennschalter 3-polig 250A und Klemme für N und PE
Weitere Informationen:
Höhe:
1350 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
165 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
Sichtfenster
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.000,68*
€ 1.022,48*
Frei Haus
ab € 1.010,77*
€ 1.032,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.149,90*
€ 1.173,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,48*
€ 1.216,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,56*
€ 1.214,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,90*
€ 1.205,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,64*
€ 1.199,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,68*
€ 1.190,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.