Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Sammlerschrank ACS FX5 1080/320 ACFX53.10.04.0.07.G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Sammlerschrank ACS FX5 1080/320 ACFX53.10.04.0.07.G
Artikel-Nr.:
     3517I-40187332
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     ACFX53.10.04.0.07.G
EAN/GTIN:
     9008507142033
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
NA-Schutz
Netz- und Anlagenschutz
kleinverteiler

AC-Sammlerschrank ACS FX5 1080/320 ACFX53.10.04.0.07.G

AC-Sammlerschrank mit NA-Schutz und Kuppelschralter. Gehäuse: -Polyesterschrank A850-1, Oberfläche gerippt, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 54, Schutzklasse ll -Scharniertüre mit Schwenkhebelverschluss für 1 Profilhalbzylinder -Kundenzylinder eingebaut, inklusive 2 Schlüsseln. Außenmaß BxHxT: 785x1065x322 mm. Ausstattung: -Cu-Schienensystem 5-polig, für TN-Netze (PEN-Bügel beigelegt) -NHLSL Gr.
Weitere Informationen:
Montageart:
Eingrabsockel
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Mit Schloss:
ja
Art der Schließung:
Zylinder
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
UV-beständig:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.847,81*
€ 5.145,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.846,19*
€ 5.146,46*
Frei Haus
ab € 4.897,67*
€ 5.194,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.145,53*
€ 6.123,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.082,05*
€ 6.047,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.918,71*
€ 5.853,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.849,44*
€ 5.770,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.847,81*
€ 5.768,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.