| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40188232 Herst.-Nr.: KEB754B1 EAN/GTIN: 3250611142225 |
| |
|
| | |
| Distanzstück KEB754B1 unibar M,Abgangskasten,Baugr.4, 1x NH1 Lasttr. mit Sicherung 4P 250A. Abgangskasten zum Einbau von Schutzgeräten für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Abgangskasten bestehend aus Stahlblechmantel (verzinkt und lackiert) und bestückten Schutzorganen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 5 | Polzahl: | 5 | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 250 A | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 0..400 V | Phasenselektion: | nein | Mit Arretierung: | ja | Abgangsart: | Leitungseinführung | Absicherung: | NH-Sicherung | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.522,90* | € 1.665,67* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.521,23* | € 1.666,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.544,47* | € 1.681,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.594,89* | € 1.743,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.287,48* | € 2.448,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|