| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40189863 Herst.-Nr.: ABNPC25132 EAN/GTIN: 4015153843530 |
| |
|
| | |
| Kupferschiene 30x10 Schrank Gr. 0 ABNPC25132 Sammelschiene Kupfer: 30 x 10 mm, Oberfläche Vernickelt und Verzinnt, für bis zu 5 Sicherungslasttrennschalter mit 100 mm breite, mit Setzmutter für Sicherungslasttrennschalter, Länge 496 mm Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 250 A | Ausführung: | flach | Länge: | 496 mm | Breite: | 30 mm | Höhe: | 10 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | vernickelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,35* | € 149,85* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,65* | € 150,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,68* | € 156,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|