Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 3-p, 32A, C GW92070


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewiss GW92070 Stromunterbrecher 3 3 Modul(e)
Gewiss GW92070 Stromunterbrecher 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     3517I-40254059
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW92070
EAN/GTIN:
     8011564057463
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 3-p, 32A, C GW92070

Leitungsschutzschalter (MCB) nach EN60898-1, mit zeitverzoegertem thermischem Ueberlastausloeser und elektromagnetischem Kurzschlussausloeser. An der linken Seite koennen alternativ eine RESTART Wiedereinsschalteinrichtung RM TOP, ein RESTART Fernantrieb CM oder zwei Hilfseinrichtungen angebaut werden. Mit Beschriftungsfenster am Geraet. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
72 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 18,395*
€ 24,875*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,42*
€ 25,58*
2
Frei Haus
ab € 18,945*
€ 25,625*
25 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 24,79*
€ 32,91*
1 Tag
6
1
€ 4,99*
ab € 25,02*
€ 33,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,875*
€ 29,60125
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,675*
€ 28,17325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,655*
€ 26,95945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,055*
€ 26,24545
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,395*
€ 21,89005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 49,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.