Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr digital 1-Kanal REG 7Tag 2TE TR 610 top2 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitschaltuhr digital 1-Kanal REG 7Tag 2TE TR 610 top2 G
Zeitschaltuhr digital 1-Kanal REG 7Tag 2TE TR 610 top2 G
Artikel-Nr.:
     3517I-40265264
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     6100110
EAN/GTIN:
     4003468612590
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr 2 Kanal

Zeitschaltuhr digital 1-Kanal REG 7Tag 2TE TR 610 top2 G

Digitale Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, für kleine Schaltlasten, textorientierte Bedienerführung im Display, Breite 2 TE, Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, Tages-und Wochenprogramm, DuoFix Steckklemmen, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung, 1 Kanal
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50..60 Hz
Gangreserve in Jahren:
10
Ganggenauigkeit pro Tag:
0,25 s
Textführung im Display:
ja
Externe Programmierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,03*
€ 114,56*
€ 5,95*
ab € 99,26*
€ 119,28*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,72*
€ 120,51*
9 Tage
1
€ 6,95*
ab € 100,61*
€ 120,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,10*
€ 121,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070409
ab € 39,79*
Zubehör
Theben
9070404
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.