Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußwinkel L2/L3, 80A ZV-L2/L3-80A-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußwinkel L2/L3, 80A ZV-L2/L3-80A-100
Anschlußwinkel L2/L3, 80A ZV-L2/L3-80A-100
Artikel-Nr.:
     3517I-40266165
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     263955
EAN/GTIN:
     4015082639556

Anschlußwinkel L2/L3, 80A ZV-L2/L3-80A-100

Steckverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, (mit Hilfsschalter), beliebeige Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Hilfsschalter möglich, nur wenige Bauteile, 2 Winkeltypen je Schienenquerschnitt für Drehstromverschienung, gemeinsames Abdeckprofil mit Endkappen für ZV-SS u. ZV-SS-80A, Kurzschluss- und Isolationsfestigkeit geprüft nach IEC/EN 60439-1
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
80 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
35 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
15 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
versilbert
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,52*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,56*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,47*
€ 0,62*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,4781*
€ 0,6281*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6281*
€ 0,74744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5581*
€ 0,66414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5381*
€ 0,64034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4781*
€ 0,56894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
263957
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.