Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 63A 5SV4316-0KK13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 63A 5SV4316-0KK13
Artikel-Nr.:
     3517I-40269701
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV43160KK13
EAN/GTIN:
     4001869520773
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 63A 5SV4316-0KK13

FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 24-125V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 204,09*
€ 245,68*
Frei Haus
ab € 207,71*
€ 248,16*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 251,71*
€ 305,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 292,14*
€ 346,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,73*
€ 284,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,64*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,85*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,42*
Zubehör
Siemens
5ST30202
ab € 19,87*
Zubehör
Siemens
5ST30212
ab € 19,80*
Zubehör
Siemens
5ST3021
ab € 16,45*
Zubehör
Siemens
5ST3022
ab € 16,38*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 265,37*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 227,89*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 354,40*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,55*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 23,49*
Zubehör
Siemens
5ST30152
ab € 23,48*
Zubehör
Siemens
5ST3044
ab € 35,61*
Zubehör
Siemens
5ST3045
ab € 35,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.