Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ AC, 100mA, 25A 5SV4412-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter Typ AC, 100mA, 25A 5SV4412-0
Artikel-Nr.:
     3517I-40269729
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV44120
EAN/GTIN:
     4001869429816
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ AC, 100mA, 25A 5SV4412-0

FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 25 A, 100 mA, Un AC: 230 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,66*
€ 42,91*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,79*
€ 59,93*
Frei Haus
ab € 48,06*
€ 63,25*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,00*
€ 133,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,62*
€ 151,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,64*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,85*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,42*
Zubehör
Siemens
5ST30202
ab € 19,87*
Zubehör
Siemens
5ST30212
ab € 19,80*
Zubehör
Siemens
5ST3021
ab € 16,45*
Zubehör
Siemens
5ST3022
ab € 16,38*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 265,37*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 227,89*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 354,40*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,55*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 23,49*
Zubehör
Siemens
5ST30152
ab € 23,48*
Zubehör
Siemens
5ST3044
ab € 35,61*
Zubehör
Siemens
5ST3045
ab € 35,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.