Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ AC, 300mA, 63A 5SV4646-0KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Rückseite
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40269856
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV46460KL
EAN/GTIN:
     4001869430256
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ AC, 300mA, 63A 5SV4646-0KL

FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, N-links Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
3,9 W
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 40,61*
€ 57,56*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 66,30*
€ 85,18*
Frei Haus
ab € 70,16*
€ 89,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,89*
€ 107,81*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,73*
€ 199,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,73*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 21,06*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 113,76*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03263*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,56*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 419,24*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,74*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,38*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,68*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,08*
Zubehör
Siemens
5SW3008
ab € 2,92*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,83*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 47,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.