| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40270320 Herst.-Nr.: FNQ-R-4 EAN/GTIN: 5027590060363 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz 4 A, AC 600 V FNQ-R-4 Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13/32 x 1-1/2 Zoll, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 38,879* | € 45,759* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 39,96* | € 46,97* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 40,376* | € 47,596* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 40,87* | € 47,81* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 41,23* | € 48,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 457,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|