| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40271816 Herst.-Nr.: TCF80 EAN/GTIN: 5027590228466 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz 80 A, AC 600 V TCF80 Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 80 A, AC 600 V, DC 300 V, 26 x 32 x 77 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, träge, fingersicher, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild Vorderseite |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 181,50* | € 209,02* | | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 182,91* | € 209,19* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 182,50* | € 209,24* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 184,76167* | € 211,03167* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 196,67* | € 234,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.254,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|