Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung 7,8x9,2mm, R.: 9,20 WS7,8/9,2PLUSMCNEGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung 7,8x9,2mm, R.: 9,20 WS7,8/9,2PLUSMCNEGR
Klemmenmarkierung 7,8x9,2mm, R.: 9,20 WS7,8/9,2PLUSMCNEGR
Artikel-Nr.:
     3517I-40359232
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1208970000
EAN/GTIN:
     4032248990092
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Klemmenmarkierung 7,8x9,2mm, R.: 9,20 WS7,8/9,2PLUSMCNEGR

Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
9,2 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller gerätemarkierer, zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
360
€ 7,90*
ab € 0,05872*
€ 0,07962*
22 Tage
nicht lagernd
360
€ 4,95*
ab € 0,0598*
€ 0,0807*
Lager 3517
360
€ 5,00*
ab € 0,05977*
€ 0,08077*
16 Tage
unbekannt
360
€ 6,99*
ab € 0,0598*
€ 0,0812*
13 Tage
unbekannt
360
€ 5,90*
ab € 0,0641*
€ 0,0862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Stück
€ 0,08077*
€ 0,09612
pro Stück
ab 720 Stück
€ 0,08017*
€ 0,0954
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,07527*
€ 0,08957
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,07167*
€ 0,08529
pro Stück
ab 7200 Stück
€ 0,06927*
€ 0,08243
pro Stück
ab 1080000 Stück
€ 0,05977*
€ 0,07113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Stück
Mindestbestellmenge: 360 Stück ( entspricht € 29,0772* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.