Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsunterteil Gr.20x127 1-polig PS201PRE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mersen Sicherungsunterteil PS201PRE Gr.20x127 AC1500V 1polig Deckel
Mersen Sicherungsunterteil PS201PRE Gr.20x127 AC1500V 1polig Deckel
Artikel-Nr.:
     3517I-40366514
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     F097203
EAN/GTIN:
     3605340143898
Suchbegriffe:
Sicherungslasttrenner
Sicherungssockel
63a sicherungslasttrenner
sicherungslasttrenner

Sicherungsunterteil Gr.20x127 1-polig PS201PRE

Sicherungsleertrenner Kompakt ohne Mikroschalter Größe 20 x 127 Bemessungsspannung AC 1500 V, DC 1500 V Bemessungsstrom 63 A 1-poilg zur Montage auf ebener Montageplatte für Zylindrischer Sicherungseinsatz 20 x 127 nach IEC 60947-3, Klasse AC 20 A ist das Standardmodell für allg.Industrieanwendungen, nach EN 60947-3, Klasse AC 20
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1500 V
Montageart:
Schraubbefestigung
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mersen sicherungslasttrenner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 248,57004*
€ 296,73003*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,39*
€ 297,27*
Frei Haus
ab € 250,55001*
€ 299,42001*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 266,23002*
€ 316,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 296,73003*
€ 353,10874
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,31002*
€ 350,22892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 284,52003*
€ 338,57884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,80004*
€ 325,82205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 248,57004*
€ 295,79835
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 82,85668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Y099243
ab € 794,86*
Zubehör
Mersen
A099245
ab € 833,71*
Zubehör
Mersen
E082804
ab € 920,94*
Zubehör
Mersen
Z080867
ab € 960,43*
Zubehör
Mersen
K081843
ab € 914,47*
Zubehör
Mersen
R079894
ab € 919,69*
Zubehör
Mersen
A080431
ab € 109,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.