| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40367874 Herst.-Nr.: B1026353 EAN/GTIN: 3605340529081 |
| |
|
| | |
| Sicherungsunterteil DC1500V 250A 1-pol. SP36121 Die Mersen HP15NH3L Photovoltaik (PV) Sicherungs-Serie wurde speziell für die Absicherung von Photovoltaik-Systemen entworfen. HelioProtection HP15NH3L Sicherungseinsätze wurden zum Schutz von Kabeln in Photovoltaikgruppen bei einem Kurzschluss in einem Paneel entwickelt (Hauptsicherungskategorie). Dieses Angebot von Photovoltaiksicherungseinsätzen erweitert unsere Produktpalette der HelioProtection Hauptsicherungen um eine weltweit anerkannte Normgröße. Weitere Informationen: | | Baugröße: | sonstige | Anschlussart: | sonstige | Polzahl: | 1 | Bemessungsstrom: | 250 A | Reiterausführung: | nein | Einschwenkvorrichtung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,18* | € 176,09* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 140,40* | € 176,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,09* | € 182,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,47* | € 201,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 170,33* | € 207,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|