Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Erdanschl.klemme U1 360414001


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-40458559
Hersteller:
     Pfisterer
Herst.-Nr.:
     360414001
EAN/GTIN:
     k.A.

Universal-Erdanschl.klemme U1 360414001

Erdanschlussklemme mit Schraubknebel für Einsatz an verschiedenen Erdanschlussstellen
Weitere Informationen:
Max. Kurzschlussstrom:
23,7 kA
Für Seilquerschnitt:
120 mm²
Klemmbereich:
2..20 mm
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 20 mm
Verdrehschutz:
nein
Aufnahme der Betätigungsstange:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,31*
€ 66,20*
Frei Haus
ab € 51,61*
€ 68,20*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,26*
€ 108,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.