Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightEarth Tiefenerder 1,5m, VA, 1.4404 LE ERDER V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LightEarth Tiefenerder 1,5m, VA, 1.4404 LE ERDER V4A
LightEarth Tiefenerder 1,5m, VA, 1.4404 LE ERDER V4A
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-40458944
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5000335
EAN/GTIN:
     4012195708834
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
obo bettermann staberder

LightEarth Tiefenerder 1,5m, VA, 1.4404 LE ERDER V4A

anreihbares Rohrerder-System zum Errichten von Tiefenerdern (Typ A) die Kontaktierung der Rohrerder LE erfolgt über das vormontierte Muffenstück entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2 zur Verwendung von z. B. Antennenerdung, Blitzschutzerdung etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
25 mm
Kreuzprofil:
nein
Verbindungsart:
sonstige
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: staberder, staberder 1,5m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 91,02*
€ 116,94*
4 Tage
14
1
€ 6,95*
ab € 91,49*
€ 116,95*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 120,78*
€ 139,47*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 121,672*
€ 139,822*
5
Frei Haus
ab € 122,468*
€ 141,088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 139,822*
€ 166,38818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,902*
€ 161,72338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,672*
€ 144,78968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 699,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001633
ab € 11,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3041409
ab € 4,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3042308
ab € 138,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.