Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-Controller PV 9kW AC THOR 9s #20-0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungs-Controller PV 9kW AC THOR 9s #20-0300
Leistungs-Controller PV 9kW AC THOR 9s #20-0300
Artikel-Nr.:
     3517I-40565073
Hersteller:
     my-PV
Herst.-Nr.:
     20-0300
EAN/GTIN:
     9120095460099
Suchbegriffe:
Solaranlagen-Überwachung
Solarcontroller

Leistungs-Controller PV 9kW AC THOR 9s #20-0300

0 - 9 kW stufenlos geregelter Photovoltaik Power-Manager für Warmwasser, elektrische Wärmequellen und optional Heizung, steuert bis zu 3 elektrische Wärmequellen je nach Verfügbarkeit von PV-Energie und Wärmebedarf, 3 regelbare Ausgänge, 3 x 230 V, 50 Hz, 3-phasig mit Nullleiter, Steckkontakte, Color Grafik, Touch Screen 2,83 Zoll, Abmessungen (B x H x T) 135 x 195 x 65 mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Leistung:
9 kW
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
ja
Breite:
135 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
195 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 731,66*
€ 848,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 729,52*
€ 850,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 753,30*
€ 872,72*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 809,87*
€ 937,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,72*
€ 1.038,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,32*
€ 1.020,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,46*
€ 973,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,66*
€ 942,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,30*
€ 896,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MYPV
20-0107
ab € 201,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.