Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube 20/12 M8x30 f.36/50 2002035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube 20/12 M8x30 f.36/50 2002035
Hammerkopfschraube 20/12 M8x30 f.36/50 2002035
Artikel-Nr.:
     3517I-40565181
Hersteller:
     K2 Systems
Herst.-Nr.:
     2002035
EAN/GTIN:
     4251786207367
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerschraube ohne norm edelstahl
hammerkopfschraube ohne norm

Hammerkopfschraube 20/12 M8x30 f.36/50 2002035

Hammerkopfschraube zum Einsetzen in die seitliche Kammer der K2 SingleRail 36 & 50 Schienen. Sie kann an jeder beliebigen Stelle eingesetzt und bei Bedarf nachträglich verschoben werden. Gewinde: M8x30 mm, Kopfform: 20/12, Kopfmaße: 15,5x8,5x4 mm Material: Edelstahl A2 1.4301
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
30 mm
Kopfbreite:
8,7 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Mit Mutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm m8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,3638*
€ 0,4838*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,35*
€ 0,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.