Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaken Vario 1 1000125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachhaken Vario 1 1000125
Dachhaken Vario 1 1000125
Artikel-Nr.:
     3517I-40565721
Hersteller:
     K2 Systems
Herst.-Nr.:
     1000125
EAN/GTIN:
     4251786200290
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
Solar-Dachhaken
Solardachhaken

Dachhaken Vario 1 1000125

1-fach höhenverstellbarer Dachhaken SolidHook Vario 1. Zum Befestigen der K2 Systembauteile auf Dächern mit Pfannenziegeln. Bügel mit Langloch zur SolidRail Montage mit Hammerkopfschraube und Mutter M10. Abmessungen: Grundplatte: 150x60x5 mm, Höhe unter Ausleger: 43 mm, Höhe Ausleger: 55-90 mm, Ausleger: 30x6 mm, Gesamthöhe: ca. 112-145 mm Material: Edelstahl (1.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachhaken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 10,11*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,17*
€ 11,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.