Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat-Mittelklemme 91601-68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminat-Mittelklemme 91601-68
Laminat-Mittelklemme 91601-68
Artikel-Nr.:
     3517I-40566044
Hersteller:
     SL Rack
Herst.-Nr.:
     91601-68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar-Dachklemmen

Laminat-Mittelklemme 91601-68

Laminatklemmen für rahmenlose Dünnschichtmodule mit einer Dicke von 6,8 mm, die lange Klemmlänge von 70 mm und der geriffelte EPDM-Gummi garantieren eine sichere Klemmung der rahmenlosen Photovoltaikmodule
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 2,48*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,0044*
€ 2,4944*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 3,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4944*
€ 2,96834
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0044*
€ 2,38524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 249,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.