Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaken m. Konsole Alpha-Platte rot 11500-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachhaken m. Konsole Alpha-Platte rot 11500-00
Dachhaken m. Konsole Alpha-Platte rot 11500-00
Artikel-Nr.:
     3517I-40566758
Hersteller:
     SL Rack
Herst.-Nr.:
     11500-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
Solar-Dachhaken
Solardachhaken

Dachhaken m. Konsole Alpha-Platte rot 11500-00

SL Rack Alpha-Platte, universelle Dach-Ersatzplatte für alle Dachpfannen-Sorten in Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), abgedichtet durch aufgenietete Gummimanschette und hochgekantete Plattenseiten, Wasser und Verschmutzungen laufen durch Riffelung in Längsrichtung ab, windstille Zone auf der Platte: Wasser wird nicht unter die Eindeckung getrieben, Konsole ausgelegt für normale und sehr hohe Schneelasten (bis zu 500 kg), Abmessungen: 470 x 884 x 190 mm (L x B x H), Gewicht: 1,14 kg, Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sl rack dachhaken, dachhaken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,54*
€ 33,15*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,26*
€ 33,93*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,17*
€ 42,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.