Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor bündig 3mm E2E-X3D1-M1GJ-T 0.3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor bündig 3mm E2E-X3D1-M1GJ-T 0.3M
Artikel-Nr.:
     3517I-40661986
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X3D1-M1GJ-T 0.3M
EAN/GTIN:
     4549734744386
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Sensor bündig 3mm E2E-X3D1-M1GJ-T 0.3M

Induktiver Sensor, M12, bündig, 3mm, DC, 2-Draht, NO, Kabelschwanz, m12, 4 pin
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
47 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
3 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 107,49*
€ 135,72*
Frei Haus
ab € 111,91*
€ 141,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.