Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH Kamera 4MP FH-SC04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40662272
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     FH-SC04
EAN/GTIN:
     4548583385450
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop

FH Kamera 4MP FH-SC04

High resolution FH Kamera, 2040x2048Pix= 4MPix, 1 inch Chip, colour
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kamera
Spannungsart:
DC
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Höhe:
47 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
40,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.980,49*
€ 5.139,60*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.864,05*
€ 5.144,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.881,77*
€ 6.047,32*
Frei Haus
ab € 5.943,41*
€ 6.106,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.103,72*
€ 6.267,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.047,32*
€ 7.196,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.020,38*
€ 7.164,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.916,78*
€ 7.040,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.884,17*
€ 7.002,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.881,77*
€ 6.999,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
FZ-VS4 15M
ab € 1.467,60*
Zubehör
Omron
FZ-VSB3 5M
ab € 701,02*
Zubehör
Omron
FZ-VSB3 10M
ab € 803,91*
Zubehör
Omron
FZ-VS3 5M
ab € 427,27*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-2514V
ab € 170,51*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-2514H
ab € 401,32*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-3514H
ab € 369,66*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-5014H
ab € 401,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.