Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoschalter Lichtleiterverstärk. E3NX-CA51 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40662697
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3NX-CA51 2M
EAN/GTIN:
     4548583802612
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor

Fotoschalter Lichtleiterverstärk. E3NX-CA51 2M

Fotoschalter, Lichtleiterverstärker, Fortgeschrittenes Modell, Farbmarkenerkennung, weiße LED, Smart Tuning, bis 30µs, L-ON/D-ON, PNP, 2m Kabel
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Mit Austastfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,82*
€ 282,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 245,24*
€ 291,35*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 273,89*
€ 356,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 311,75*
€ 366,02*
Frei Haus
ab € 315,87*
€ 369,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,02*
€ 435,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,66*
€ 433,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,02*
€ 412,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,20*
€ 404,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,75*
€ 370,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-L143
ab € 7,37*
Zubehör
Omron
E32C91N2M
ab € 94,30*
Zubehör
Omron
E3X-CN12 5M OMS
ab € 23,65*
Zubehör
Omron
E3X-CN11 5M OMS
ab € 21,08*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.