| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40750068 Herst.-Nr.: GSAG 110T60 R EAN/GTIN: 4013339846023 |
| |
|
| | |
| Abdeckbügel GSAG 110T60 R Weitere Informationen: | | Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite: | 110 mm | Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: | 60 mm | Ausführung: | Kanalschnittkaschierung | Form: | symmetrisch | Befestigungsart: | aufrastbar | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | bandverzinkt und beschichtet | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,31* | € 17,60* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,40* | € 17,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,14* | € 18,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,96* | € 19,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|