Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekanal-Unterteil GKU 133-78T100 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerätekanal-Unterteil GKU 133-78T100 R
Gerätekanal-Unterteil GKU 133-78T100 R
Artikel-Nr.:
     3517I-40750815
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GKU 133-78T100 R
EAN/GTIN:
     4013339795529
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
niedax brüstungskanal stahl verzink...
brüstungskanal stahlblech

Gerätekanal-Unterteil GKU 133-78T100 R

Gerätekanalunterteil, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, durchlaufende Perforation im Kanalrücken zur flexiblen Montage auf Wand oder /-konsole, durchgehend Haltelaschen zur Aufnahme von Trennprofilen im Rückenteil, Gerätemontage im Leitungszug mit einrastbarer Gerätedose für Einbauprogramme mit 80 mm Abdeckrahmen und 60 mm Befestigungsspur, Geräteeinbau ohne Lochblenden, einschließlich 3 Kabelhalteklammern GKF.
Weitere Informationen:
Breite:
133 mm
Tiefe:
100 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
78 mm
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Strichzeichnung (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 99,06*
€ 123,28*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 98,97*
€ 124,41*
1
Frei Haus
ab € 103,03*
€ 128,86*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 104,44*
€ 130,34*
2
€ 5,95*
ab € 117,2882*
€ 144,8082*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,41*
€ 148,0479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,17*
€ 146,5723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,56*
€ 139,8964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,95*
€ 139,1705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,97*
€ 117,7743
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 49,485* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.