| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40751779 Herst.-Nr.: TS 35T60 EAN/GTIN: 4013339460441 |
| |
|
| | |
| Adapterschiene TS 35T60 Adapterschiene, TS 35 Hutprofil, für Gerätekanäle mit Bodenlaschen, zum Einclipsen in zwei Bodenlaschen dadurch automatischer Einbezug in den Potentialausgleich, zur Aufnahme von Einbaukomponenten die auf Tragschienen nach DIN EN 60715 befestigt werden. VDE zertifiziert! Verwendung für : Gerätekanäle GKU... mit Bodenlaschen Abmessungen (ca. Maße) TS Aufnahmemaß : 35 mm Tiefe T : 7,3 mm Länge L : 280 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen: | | Anwendung: | Geräteeinbaukanal | Befestigungsart: | Boden (Unterseite) | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,72* | € 5,06* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,92* | € 5,32* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,49* | € 5,41* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,50* | € 5,42* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,39* | € 5,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|