Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleistenkanal-OT SL 200772 rws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40751840
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL2007729010
EAN/GTIN:
     4012740865647
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelkanaldeckel
Sockelleistenkanal
sockelleistenkanal hager

Sockelleistenkanal-OT SL 200772 rws

Sockelleistenkanal-Oberteil 20x70,2 Weichlippen,reinweiß
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
nein
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Mit Schutzfolie:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 9,55*
€ 13,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 13,94*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,87*
€ 14,17*
€ 3,90*
ab € 11,19*
€ 15,99*
€ 5,95*
ab € 12,5008*
€ 17,8408*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,935* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.