| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40752074 Herst.-Nr.: 6279030 EAN/GTIN: 4012195667476 |
| |
|
| | |
| Wandabschlussblende geschlossen G-AWAG90130RW Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet. Weitere Informationen: | | Breite: | 198 mm | Tiefe: | 158 mm | Höhe: | 158 mm | Ausführung: | universal | Montageart des Kanals: | Wand | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,67* | € 35,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 27,13* | € 35,99* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,27* | € 36,08* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,96* | € 37,10* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,31* | € 37,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|