Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil SL 200552D1 alu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-40752769
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL200552D1
EAN/GTIN:
     4012740893923
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel

Oberteil SL 200552D1 alu

Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm Dekor Aluminium. Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das Unterteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
nein
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
alu
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 15,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 11,50*
€ 16,31*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,89*
€ 16,86*
€ 3,90*
ab € 13,49*
€ 19,09*
€ 5,95*
ab € 15,0516*
€ 21,2716*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,945* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SL200553D1
ab € 4,43*
Zubehör
Hager
SL20055901D1
ab € 16,73*
Zubehör
Hager
SL20055907D1
ab € 36,98*
Zubehör
Hager
SL20055932D1
ab € 11,11*
Zubehör
Hager
SL20055940D1
ab € 18,35*
Zubehör
Hager
SL20055949D1
ab € 45,19*
Zubehör
Hager
SL20055911D1
ab € 16,77*
Zubehör
Hager
SL20055945D1
ab € 21,16*
Zubehör
Hager
SL20055915D1
ab € 20,97*
Zubehör
Hager
SL20055926D1
ab € 111,99*
Zubehör
Hager
SL200556D1
ab € 4,36*
Zubehör
Hager
SL20055900D1
ab € 28,08*
Zubehör
Hager
SL200554D1
ab € 4,37*
Zubehör
Hager
SL2005581D1
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.