| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40756667 Herst.-Nr.: LUWE 60.100 EAN/GTIN: 4013339767809 |
| |
|
| | |
| Vertikaleckeinsatz LUWE 60.100 Leitungsschutzkanal Vertikaleckeinsatz 90°, ohne Deckel, Kanalunterteil ungelocht, den Deckel des Leitungsschutzkanals über den Vertikaleckeinsatz führen, der Deckel des kreuzenden Leitungsschutzkanals bis auf Stoss an den anderen Deckel heranführen, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, Stoßstellenverbinder LST. Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Breite: | 100 mm | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,13* | € 57,30* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,53* | € 57,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,71* | € 59,04* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,94* | € 64,23* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,56* | € 67,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|