| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40757250 Herst.-Nr.: R94417035 EAN/GTIN: 4012740249645 |
| |
|
| | |
| Blende 1-fach f.BR70172 R 9441 lgr Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC zu BRA/S OT 120mm lichtgrau. Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. Weitere Informationen: | | Oberteilbreite: | 120 mm | Länge: | 125 mm | Breite der Öffnung: | 0 mm | Höhe der Öffnung: | 0 mm | Durchmesser der Öffnung: | 45 mm | Anzahl der Einheiten: | 1 | Geräteart: | Geräte mit Zentralplatte | Ausführung: | glatt | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,64* | € 2,64* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,86* | € 2,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|