Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück WDK HE60060CW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Endstück WDK HE60060CW
Endstück WDK HE60060CW
Artikel-Nr.:
     3517I-40758122
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6162800
EAN/GTIN:
     4012196109876
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Endstück WDK HE60060CW

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,807*
€ 37,447*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 28,73*
€ 38,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,46*
€ 39,85*
€ 3,90*
ab € 29,76*
€ 39,99*
€ 5,95*
ab € 30,43*
€ 41,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,81*
€ 46,1839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,50*
€ 45,815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,63*
€ 43,5897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,97*
€ 41,6143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,26*
€ 40,7694
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,73*
€ 34,1887
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,873* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.