Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal 50x110mm L0,75m vkws FWK95011009016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40762811
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWK95011009016
EAN/GTIN:
     4012740019583
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
tehalit brandschutzkanal
brandschutzkanal

Brandschutzkanal 50x110mm L0,75m vkws FWK95011009016

Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x110mm L=0,75m verkehrsweiß. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 17.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
49 mm
Innenbreite:
104 mm
Länge:
750 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5096 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 235,01*
€ 281,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 234,93*
€ 281,92*
Frei Haus
ab € 238,39*
€ 284,04*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,85*
€ 290,82*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 248,65*
€ 295,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,52*
€ 331,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,66*
€ 316,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,01*
€ 279,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
L69229016
ab € 445,14*
Zubehör
Tehalit
L69239016
ab € 68,00*
Zubehör
Tehalit
L69219016
ab € 456,93*
Zubehör
Hager
L6929
ab € 32,16*
Zubehör
Tehalit
L69209016
ab € 122,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.