Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Bogen 45 Grad 600 R600 U23X 67615-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40763603
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     67615-04
EAN/GTIN:
     8428884039688

Abdeckung Bogen 45 Grad 600 R600 U23X 67615-04

Abdeckung, die ohne Schrauben unter Druck auf die Flachbogen von 90° und 45° mit einem Radius von jeweils R600 mm montiert wird und die Installation vor möglichen Schäden an der Kabelführung schützt. Isolierendes Material. Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
600 mm
Länge:
899 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 96,65*
€ 122,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,92*
€ 122,27*
Frei Haus
ab € 100,49*
€ 127,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,05*
€ 137,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.