Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenecke Easy I30, 260x100 EY1506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamro EY1506 EASY Brandschutzkanal I30 Innenecke 260x100mm
Flamro EY1506 EASY Brandschutzkanal I30 Innenecke 260x100mm
Artikel-Nr.:
     3517I-40765775
Hersteller:
     Flamro
Herst.-Nr.:
     EY1506
EAN/GTIN:
     4250586105002
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Innenecke Brandschutzkanal
Kabelkanal Innenecke
brandschutzkanal i30

Innenecke Easy I30, 260x100 EY1506

EASY Installationskanal I 30, montagefertig, zur Kapselung der Brandlast in Flucht- und Rettungswegen, Stumpfstoßtechnik, Innenecke
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
30
Außenhöhe:
163 mm
Außenbreite:
324 mm
Innenhöhe:
100 mm
Innenbreite:
260 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26000 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
Mineralfaser
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 191,54*
€ 228,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,10*
€ 229,44*
Frei Haus
ab € 196,33*
€ 235,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 270,78*
€ 319,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,81*
€ 269,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,04*
€ 247,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,54*
€ 227,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flamro
14000
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.