Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 65x130mm/80mm lgr BR651305H7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40766386
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR651305H7035
EAN/GTIN:
     4012740908306
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
T-Flachwinkel
t-flachwinkel

Flachwinkel 65x130mm/80mm lgr BR651305H7035

Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/H/N/A/S 68x130mm OT 80mm hfr in lichtgrau. Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
68 mm
Oberteilbreite 1:
0 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Richtung:
steigend/fallend
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
85..95 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,17*
€ 34,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,17*
€ 34,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,38*
€ 34,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,69*
€ 35,06*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,71*
€ 36,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
BR130WK7035
ab € 6,41*
Zubehör
Hager
BR65X9
ab € 2,41*
Zubehör
Tehalit
BR6513077035
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.