Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40766764 Herst.-Nr.: 7424304 EAN/GTIN: 4012195243908 |
| |
|
| | |
| Kanalendstück OKA-G und OKA-W OKA-G40040240ES Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer flexiblen Schürze mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen. Im Lieferumfang enthalten sind Kanalverbindungswinkel und ein höhennivellierbarer Befestigungswinkel. Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Höhe: | 40 mm | Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal: | ja | Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: | nein | Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal: | nein | Nivellierbereich: | 0..200 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,51* | € 82,65* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,15* | € 83,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 66,73* | € 85,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,75* | € 88,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,13* | € 88,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|