| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40767060 Herst.-Nr.: BRTB EAN/GTIN: 4012740911696 |
| |
|
| | |
| 4xBolzen m. Kabelrückhalt. f. BR Kanäle BRTB Kabelrückhalteklammerbolzen für BR-Kanäle mit C-Profil 4 Stück halogenfrei. Leitungsrückhalteklammer plus Bolzen zur Montage in Brüstungskanal mit C-Profil. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Deckelmontage: | ja | Oberteilbreite: | 80 mm | Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: | 68 mm | Mit Potentialausgleich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,48* | € 7,97* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,49* | € 7,98* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,56* | € 8,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,63* | € 8,14* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,82* | € 8,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,48* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|