Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträgerschürze 20x80mm verkehrsweiß SL20080A vws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40768121
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL20080A9016
EAN/GTIN:
     4012740018395
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteträger
hager geräteträger weiß
abdeckung hager

Geräteträgerschürze 20x80mm verkehrsweiß SL20080A vws

Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm verkehrsweiß. Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger.
Weitere Informationen:
Höhe Sockelleistenkanal:
80 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Bestückung:
ohne
Montageart Installationsgerät:
Standard
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
verkehrsweiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager geräteträger
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,29*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 0,77*
€ 1,30*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,77*
€ 1,31*
1 Tag
31
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,31*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.