Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussstück BRS/BRA B=210mm vz BR210WKLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40769373
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR210WKLAN
EAN/GTIN:
     4012740994033
Suchbegriffe:
Kabelkanal Wandanschlussblende
Modularblenden
tehalit modularblende
kabelkanal wandanschlussblende

Abschlussstück BRS/BRA B=210mm vz BR210WKLAN

Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S/N Breite 210 mm Stahlbl. lackiert alu. Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
0 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
symmetrisch
Montageart des Kanals:
auf Abstand
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,63*
€ 14,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 15,08*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,83*
€ 15,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 15,45*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,74*
€ 16,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.