Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40855846 Herst.-Nr.: AKB82000702 EAN/GTIN: 4012002242582 |
| |
|
| | |
| Blinddeckel AKB82000702 Blinddeckel 2-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x70mm. Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Deckel beidseitig abgeschrägt | Mit Überstand: | nein | Funktion: | Standard | Breite: | 200 mm | Höhe: | 70 mm | Länge: | 800 mm | Montageöffnung: | ohne | Mit Anschlussöffnung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,19* | € 56,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,82* | € 57,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,90* | € 57,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,43* | € 59,23* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,44* | € 59,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|