Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaueinheit OKA-W St, FS A 6050 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaueinheit OKA-W St, FS A 6050 4
Anbaueinheit OKA-W St, FS A 6050 4
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-40857196
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7424900
EAN/GTIN:
     4012195245179
Suchbegriffe:
Endverschluss (Unterflurkanal)
endverschluss (unterflurkanal)

Anbaueinheit OKA-W St, FS A 6050 4

Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 4, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelagsanlegeprofilen), Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1 Deckelstoßunterstützung und 1 Bausatz für Winkelabzweig.
Weitere Informationen:
Nivellierbereich:
60..110 mm
Montageöffnung:
quadratisch
Breite:
400 mm
Länge:
473 mm
Bodenwanne:
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,01*
€ 244,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,39*
€ 250,46*
Frei Haus
ab € 210,40*
€ 252,99*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 216,04*
€ 259,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 219,91*
€ 262,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,46*
€ 298,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,66*
€ 297,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,52*
€ 287,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405037
ab € 89,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405039
ab € 89,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.