Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,lgr 721-316/031-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-316/031-000 Anschlussblock 16P Grau
Wago 721-316/031-000 Anschlussblock 16P Grau
Wago 721-316/031-000 Anschlussblock 16P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-40860308
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-316/031-000
EAN/GTIN:
     4044918574624
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,lgr 721-316/031-000

1-Leiter Federleiste, abgewinkelt
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
16-polig
100% fehlsteckgeschützt
Befestigungflansch
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,60133*
€ 8,47133*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,03*
€ 9,02*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,241*
€ 9,291*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,6656*
€ 9,8156*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,715*
€ 9,875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00539*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 0,0324*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 0,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 0,63819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-905
ab € 0,72889*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267-1
ab € 0,0296*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00617*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0309*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04536*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.