Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste 4mm²,gn-ge/bl/gr 769-106/000-038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40863161
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-106/000-038
EAN/GTIN:
     4050821668138
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

1-Leiter-Federleiste 4mm²,gn-ge/bl/gr 769-106/000-038

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5 mm
6-polig
Kodiernase
4,00 mm²
grün-gelb/blau/grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,07559*
€ 3,97559*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 3,2692*
€ 4,1992*
25
Frei Haus
ab € 3,4004*
€ 4,3704*
15 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,5731*
€ 4,5831*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,5944*
€ 4,6144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,1992*
€ 4,99705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9692*
€ 4,72335
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,2692*
€ 3,89035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 104,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-490
ab € 58,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-402
ab € 0,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-606/001-000
ab € 2,6548*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-606/002-000
ab € 2,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-636
ab € 0,86226*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-636/003-000
ab € 1,00097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-636/003-036
ab € 1,05365*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00542*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.