Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Pin-Basisklemme grau 769-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40863260
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-201
EAN/GTIN:
     4044918556057
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

4-Pin-Basisklemme grau 769-201

4-Pin-Basisklemme
mit Schirmleiterschiene
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
grau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,20303*
€ 1,54303*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,2794*
€ 1,6394*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3176*
€ 1,6876*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3949*
€ 1,7749*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,47*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6394*
€ 1,95089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5694*
€ 1,86759
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2794*
€ 1,52249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 81,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,2288*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 98,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 3,016*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-123
ab € 2,841*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-125
ab € 2,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-101/000-006
ab € 0,74023*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-101/000-016
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-006
ab € 1,7412*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-038
ab € 1,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.