Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,4mm²,gr 769-606/002-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 769-606/002-000 Anschlussblock 6P Grau
Wago 769-606/002-000 Anschlussblock 6P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-40863369
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-606/002-000
EAN/GTIN:
     4044918521178
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,4mm²,gr 769-606/002-000

1-Leiter-Stiftleiste
CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5 mm
6-polig
Befestigungflansch
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,31*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9222*
€ 3,5122*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0406*
€ 3,6506*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1875*
€ 3,8175*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,2066*
€ 3,8466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5122*
€ 4,17952
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9222*
€ 3,47742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 175,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-490
ab € 58,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-101/000-016
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-038
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104
ab € 2,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-105
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106
ab € 2,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106/000-006
ab € 3,22098*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104/000-038
ab € 2,13331*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104/000-039
ab € 2,14398*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106/000-036
ab € 2,97557*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.