Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,2,5 mm²,grau 741-132


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 741-132 Anschlussblock 2P Grau
Wago 741-132 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-40863611
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     741-132
EAN/GTIN:
     4044918679718
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Drücker,2,5 mm²,grau 741-132

Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
2-polig
CAGE CLAMP®
Befestigungflansch
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
18,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
45
€ 7,90*
ab € 0,92095*
€ 1,34095*
Lager 3517
45
€ 5,00*
ab € 0,97934*
€ 1,41934*
45
Frei Haus
ab € 1,00867*
€ 1,46867*
21 Tage
nicht lagernd
180
€ 5,90*
ab € 1,2489*
€ 1,4889*
14 Tage
unbekannt
45
€ 5,90*
ab € 1,0679*
€ 1,5479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 1,41934*
€ 1,68901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25934*
€ 1,49861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18934*
€ 1,41531
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10934*
€ 1,32011
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97934*
€ 1,16541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 63,8703* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00539*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.