Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2LeiterLeiterplattenklemme 2,5 mm²,grau 742-151


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 742-151 Anschlussblock 1P Grau
Wago 742-151 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-40863738
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     742-151
EAN/GTIN:
     4045454265212
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

2LeiterLeiterplattenklemme 2,5 mm²,grau 742-151

Anreihbare 2-Leiter-Leiterplattenklemme
mit Trennmesser
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
23,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennklemme, trennklemme wago, trennklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,77388*
€ 2,04388*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,782*
€ 2,052*
18 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8734*
€ 2,1534*
Lager 3517
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,88745*
€ 2,16745*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9061*
€ 2,1861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,16745*
€ 2,57927
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88745*
€ 2,24607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 433,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
742-150
ab € 0,17326*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.